bitstrong
bitstrongの 環境測定(自然環境/安全環境)
bitstrongの 温度計・温湿度計
bitstrongの 温度計
伸縮式フロアスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75945197
品番
BS-FS-TR30
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
先端に1/4ネジのジョイントの付いた伸縮式フロアスタンドです。
高さ(mm)
800〜1450
ポール径(Φmm)
25
直径(mm)
台座プレート:300
質量(kg)
台座プレート:4
耐荷重(kg)
3.5
関連資料:
(0.7MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050