検温ツール・自動消毒ディスペンサー用 LEDスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75945206 品番BS-STB-L130
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。

本体寸法(mm)120×131×1257.5 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
関連資料:(1.1MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする