呼び径(A)80
呼び径(B)3
呼び圧力10K
適合規格JV8-1相当、SAS358適合品
材質(ボディ)SCS13A+メタルシート
付属品配管用ボルトナット付
仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594
形状その他
材質(本体)ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)0〜60
寸法H(mm)163
規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)
最高使用圧力(MPa)1.37(0℃〜+60℃の静流水)、0.98(0℃〜+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)
接続方式ウエハー
接続ウエハー
材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ
使用流体水、油、空気
材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ
材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブ
最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(180℃以下の静流水)
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ
材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ
材質(ヒンジピン)304SS
材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ
面間寸法(mm)73
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ