画像準備中

ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75954986 品番 10UWS-100A
参考基準価格(税別)¥251,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力10K 適合規格JV8-1相当、SAS358適合品 材質(ボディ)SCS13A+メタルシート 付属品配管用ボルトナット付 仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594 形状その他 材質(本体)ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法H(mm)175 規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K) 最高使用圧力(MPa)1.37(0℃〜+60℃の静流水)、0.98(0℃〜+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油) 接続方式ウエハー 接続ウエハー 材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ 使用流体水、油、空気 材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ 材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブ 最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(180℃以下の静流水) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ 材質(ヒンジピン)304SS 材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ 面間寸法(mm)73 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする