曜日別特売

ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード75958854品番10UTDZ-32A
参考基準価格(税別)¥79,900販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする