インダス AR-E

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75994328 品番 AR-E 125mmx20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。
耐摩耗性が抜群です。
耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。
鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。

用途
バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用
スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用
内径(mm)127 使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石 材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線 外径(mm)146.6 定尺(m)20 特性耐摩耗、耐熱、静電防止 呼称5インチ 呼称(mm)125 ピッチ(mm)22 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時) 許容曲げ半径(mm)650以上 標準質量(g/m)4150 使用温度範囲(℃)-10〜80(熱風100以下) ブラック
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする