用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用
スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用
内径(mm)38使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線外径(mm)47.8定尺(m)20特性耐摩耗、耐熱、静電防止呼称1・1/2インチ呼称(mm)38ピッチ(mm)9許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)許容曲げ半径(mm)150以上標準質量(g/m)665使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応