曜日別特売
AR-E 38mmx50M インダス AR-E カクイチ 75994355

AR-E 38mmx50M インダス AR-E カクイチ 75994355
AR-E 38mmx50M インダス AR-E カクイチ 75994355
AR-E 38mmx50M インダス AR-E カクイチ 75994355

インダス AR-E

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内径(mm)38
定尺(m)50
外径(mm)47.8
内容量1本注文コード75994355品番AR-E 38mmx50M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。
耐摩耗性が抜群です。
耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。
鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。

用途
バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用
スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用
内径(mm)38使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線外径(mm)47.8定尺(m)50特性耐摩耗、耐熱、静電防止呼称1・1/2インチ呼称(mm)38ピッチ(mm)9許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)許容曲げ半径(mm)150以上標準質量(g/m)665使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする