カクイチ
インダス AR-E
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内径(mm)
76.4
101.6
127
152.4
50.8
63.5
76.4
定尺(m)
50
20
50
外径(mm)
92
120
146.6
173
62.6
77
92
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75994416
品番
AR-E 75mmx50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。
耐摩耗性が抜群です。
耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。
鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。
用途
バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用
スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用
内径(mm)
76.4
使用流体
スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石
材質(ホース)
耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線
外径(mm)
92
定尺(m)
50
特性
耐摩耗、耐熱、静電防止
呼称
3インチ
呼称(mm)
75
ピッチ(mm)
15
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.1[1](23℃時)
許容曲げ半径(mm)
350以上
標準質量(g/m)
1855
使用温度範囲(℃)
-10~80(熱風100以下)
色
ブラック
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050