カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの ブレードホース
インダス アリヴィオ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75994583
品番
15mmx50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
アリヴィオは2つの安心!
高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!
低コストで安心
用途
工場機械設備の給排水管用
エアーツール、空圧機器配管用
各種化学薬品輸送用
内径(mm)
15
材質(ホース)
(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
外径(mm)
22.4
定尺(m)
50
特性
耐圧
許容圧力(MPa)
0〜2.0
許容曲げ半径(mm)
100以上
標準質量(g/m)
265
使用温度範囲(℃)
-5〜60
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の50%以下でご使用ください。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050