ツールボックス

(133件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75995997 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

用途に合わせて自由に収納ができます。
フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。
シリンダー錠取り付け可能。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×167×115 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)357×150×(最低部)89〜(最高部)114 レッド 用途工具の収納に 材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89 外寸法・幅(mm)361 外寸法・高さ(mm)115 外寸法・奥行(mm)167 有効内寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・高さ(mm)114 有効内寸法・幅(mm)357
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。

雑多な工具もスッキリ収納!
本体に金属製のパッチン錠付き 使用イメージ

本体には金属製のパッチン錠がついており、任意でシリンダー錠も取りつけられるので、
持ち運び時に不用意にロックが外れて中身が飛び出す心配や防犯面でも安心です。
フタが凸状になっており内部に仕切りがないためさまざまなサイズのツールをたくさん入れられます。
またフタがボックス側のふちを覆うように閉まる仕様なので、屋外作業中に突然雨に降られても安心です。
カラーは、ブラック、ブルー、グリーン、レッドの4色展開。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:369
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 133
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
工具
建設業・工事業

薄い・べこべこ・金具部も弱く、すぐに壊れると思います。

1人が参考にしています
2025-10-12
用途:
農業機械の現場修理
農・林・水産業

普段はモノタロウブランドを愛用しており、あまり批判的なレビューは書かないのですが、工具箱として大きな欠陥があるため記載します。
現場修理のため、ラチェットやスパナなど多数の工具を入れて、走って持ち運んだのですが、途中でロックが開いて工具を散乱させてしまいました。
スチールが薄いため、重量物を入れると蓋のバックル部分が内側へ凹む形となり、ロックが外れやすくなります。重い工具を入れるためにスチール製を購入したのに、重いモノを入れられないとは、役に立ちません。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-08-04
用途:
車修理の特殊工具入れに

修理に使用する特殊工具の入れ物に使用しました。鉄板は薄いが重量物を入れても変形しなくて良い商品です。

2025-07-29
用途:
工具の整理

蓋のヒンジの部分のガタが大きいような感じ。ロック時に少しずれが生じるがロックは出来る。値段が値段なので仕方ないかな

対象商品:
19097024
2024-12-06
用途:
工具収納
サービス業

価格も安く使いやすい形で、カラーが選べるのも
嬉しいです。艶消しブラック等も展開して欲しいです。

対象商品:
75995981
2024-07-13
用途:
小物入れ
サービス業

整備ツール用に車載ケースとして購入したが
ハードな使用には不向きな造りだったので
同monotaroブランド1680円のプロ用をツールケースとして使用し
999円のこちらは小物入れや調味料など室内で使うケースとして活用
色が4色から選べたので赤や緑を使用中
カラーバリエーションを増やせば部屋のアクセントとしても使い方が広がりそう

2人が参考にしています
対象商品:
19097024
2024-04-22
用途:
出張修理に。
佐藤サイクル商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

出張修理用に丁度いいサイズ感の工具箱を探していたため
たっぷり必要なものが入るのでコスパも良く持ち運び便利で使いやすいです。

対象商品:
75995972
2024-06-25
用途:
ハンダゴテや関連ツールの保管
その他業種

加熱したハンダゴテを収納しても大丈夫なモノと思いスチール製のツールボックスを購入しました。到着後使用に支障のない傷が散見されましたが、サイズ、使い勝手は期待通りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする