マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
4極小形単頭プラグ Φ3.5
(2件のレビュー)
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
76023597
品番
MC-4350L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
形状
アングル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
ケーブル長(cm)
180
コンタクト形状
オス