ディスプレイケーブル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76044674 品番 KC-VMH15
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
RoHS指令に対応した製品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ケーブル長(m)1.5 仕様複合同軸/モールドコネクタ/金メッキピン トラスコ品番818-3915 ブラック(パソコン側コネクタはブルー) 質量(g)115 規格PC99 コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40) 対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド アズワン品番64-0861-40 RoHS指令(10物質対応)対応 フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76054754
2020-12-15
用途:
モニターの置場を変更

PCより遠い場所にモニターを置く為に延長ケーブルとして購入。
全く問題無く使用しています。

対象商品:
76041217
2017-11-06
用途:
PCとモニターの接続
運輸・通信業

モニター付属のケーブルが長すぎで購入しました。両端の端子の色が異なっているのがわかりやすいかと。

対象商品:
76064012
2016-12-16
用途:
プレゼンに使用。
建設業・工事業

問題なく使用出来ました。長いタイプが購入出来るのは有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする