画像準備中

デジタル温度計 棒状熱電対プローブ付

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 代引不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76047067 品番TC-350A+KS-82A
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

高精度デジタル温度計とK型熱電対のセット品です。
測定周期が0.5秒と快適な計測が行えます。
オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。

注意
※本体は-160℃〜1372℃まで表示可能ですが、実際の測定範囲はセットの温度プローブの仕様(使用限界温度)により異なります。
※品番に(メーカー実施校正関連書類一式付)を含む商品は、メーカーにて検査・校正を実施し出荷いたします。なお、校正関連書類の内容は「校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図」です。
※発注後のキャンセル不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする