曜日別特売
730500 電動空気入れ「充てん君BOOST」 LeFH-e×70mai 76055659

 

730500 電動空気入れ「充てん君BOOST」 LeFH-e×70mai 76055659
730500 電動空気入れ「充てん君BOOST」 LeFH-e×70mai 76055659
730500 電動空気入れ「充てん君BOOST」 LeFH-e×70mai 76055659
730500 電動空気入れ「充てん君BOOST」 LeFH-e×70mai 76055659
730500 電動空気入れ「充てん君BOOST」 LeFH-e×70mai 76055659
730500 電動空気入れ「充てん君BOOST」 LeFH-e×70mai 76055659
730500 電動空気入れ「充てん君BOOST」 LeFH-e×70mai 76055659
730500 電動空気入れ「充てん君BOOST」 LeFH-e×70mai 76055659
730500 電動空気入れ「充てん君BOOST」 LeFH-e×70mai 76055659

電動空気入れ「充てん君BOOST」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76055659
品番
730500
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

あの充てん君がさらに便利になって新登場!
軽量約440g!コンパクトながらも空気圧は最大150PSI(1030kpa)!
付属のアタッチメント3種を使い分ければ、あらゆるシーンで活躍できるハンディタイプ電動空気入れ。
愛車の日常的なタイヤ管理から、アウトドアアクティビティまで…これ一台で空気圧に関するメンテナンスやトラブルに対応できます。
60cmと長めのエアホースで自動車のタイヤ充てん時も床に置いてのご使用が可能です。
満充電時に充てんできるタイヤ本数の目安は下記の通りです。
参考サイズ 235/60R18 ( 空気圧260kPa) の場合
規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。
参考サイズ 235/50R21 ( 空気圧260kPa) の場合
規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。
上記参考サイズの場合、充てん時間としては1 本あたり0% ~ 規定量まで約3 分が目安です。
高圧力に移行していくほど充てんスピードは落ちていきます。連続の場合は後半の充てんスピードは落ちていきます。

用途
自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ
寸法(mm)
106×92×48
質量(g)
443
電源
5V2A
使用温度(℃)
-20~60
対応
米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品
連続使用時間(分)
20
バッテリー
リチウムイオン
保証期間
1年
充電時間(時間)
2.5~3
バッテリー容量(mAh)
2600×2
最大圧力(kPa)
1030
注意
※使用前に、各アイテムの適切な空気圧を確認してください。
※長時間使用する場合は、熱暴走を防ぐためにも適度な休憩を挟んでください。
※過充電や過熱を防ぐため、指定の利用条件を守ってください。
※急速充電には対応していません。
※充電ケーブルは必ず付属のものをご使用ください。電子タバコ等の充電ケーブル等では充電できない場合がございます。
※クイックコネクター接続時は必ずホイールのエアバルブを支えながら接続してください。片手で接続するとエアバルブが破損してしまう可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする