※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(13件のレビュー)内径(Φmm)6
外径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)1.5
内容量1本注文コード76080243品番Φ6×20m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958販売価格(税別)
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション