TPH-1116 ポリウレタンホース(TPH) 十川産業 76080444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPH-1116 ポリウレタンホース(TPH) 十川産業 76080444
TPH-1116 ポリウレタンホース(TPH) 十川産業 76080444
TPH-1116 ポリウレタンホース(TPH) 十川産業 76080444

ポリウレタンホース(TPH)

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)11
長さ(m)20
外径(Φmm)16
内容量1本注文コード76080444品番TPH-1116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。

用途
エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU質量(kg)0.13/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16破裂圧力(MPa)-使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32974313
2025-12-29
用途: コンプレッサーのホース
サイクルショップタナカ自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか良いが前に使ったのがもう少し長持ちして欲しかった。

2025-01-05
用途: エアーツールの使用時に

モノタロウブランド品には申し訳ないのですがこちらのメーカー品は耐キンク性があり一度モノタロウさんのホースを使ったら捻じれからの潰れで気にしてやらないといけないことが多く巻癖も残っていて意外と使いにくかったのでこちらの商品に変更し全て解消されました

1が参考にしています
対象商品 : 76080444
2023-11-06
用途: エア工具に使用
卸売・小売業

近くのホームセンターにこのサイズは無かったので、こちらで買いました。
問題なく使用できています。

対象商品 : 32974313
2022-06-24
用途: コンプレッサー接続用
FIRST

安いノーブランドのホースに比べ、柔軟性もあり長持ちしそうな質感です。

対象商品 : 76080435
2021-08-06
用途: 車、バイクのエアーツール
サイクルショップナカムラ自動車・二輪車・自転車関連業

材質も柔らかく使いやすいく耐久性もあり今のところひび割れ等がない

対象商品 : 32974383
2021-11-29
用途: エアー配管

エアーの配管に使用、既設と同じ商品で対応しました。

対象商品 : 32974322
2021-07-23
用途: 機械組立作業時
製造業

古くなったホースリールのホースを交換しました。
以前の物に比べても、問題なく使用する事が出来ました。

対象商品 : 32974374
2020-04-14
用途: 機械のメンテナンス
井村製茶農・林・水産業

昔からの一流メーカーの製品で安心して使えます。粘りが有りよじれない特徴が有ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする