FT-206BT-W-TC-BK【ワケあり】 防災サイクル 20型前カゴ・6段変速付ノンパンク折りたたみ自転車 ワイヤー錠装備仕様 【簡易組立品】 東部 76106856

FT-206BT-W-TC-BK【ワケあり】 防災サイクル 20型前カゴ・6段変速付ノンパンク折りたたみ自転車 ワイヤー錠装備仕様 【簡易組立品】 東部 76106856
FT-206BT-W-TC-BK【ワケあり】 防災サイクル 20型前カゴ・6段変速付ノンパンク折りたたみ自転車 ワイヤー錠装備仕様 【簡易組立品】 東部 76106856
FT-206BT-W-TC-BK【ワケあり】 防災サイクル 20型前カゴ・6段変速付ノンパンク折りたたみ自転車 ワイヤー錠装備仕様 【簡易組立品】 東部 76106856
FT-206BT-W-TC-BK【ワケあり】 防災サイクル 20型前カゴ・6段変速付ノンパンク折りたたみ自転車 ワイヤー錠装備仕様 【簡易組立品】 東部 76106856
FT-206BT-W-TC-BK【ワケあり】 防災サイクル 20型前カゴ・6段変速付ノンパンク折りたたみ自転車 ワイヤー錠装備仕様 【簡易組立品】 東部 76106856

防災サイクル 20型前カゴ・6段変速付ノンパンク折りたたみ自転車 ワイヤー錠装備仕様 【簡易組立品】

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1台マットブラック注文コード76106856品番FT-206BT-W-TC-BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)アウトレット
¥44,98036,980

便利なフロントバスケットが付いたスタイリッシュな折りたたみ自転車。アップダウンの状況に対応するシマノグリップシフト6段変速を装備し、近所へのお買い物からちょっと遠くのお出掛けまでサポートする軽いフットワーク。工具不要で簡単に折り畳んで、車での持ち運びもOK!シーンに応じて活躍するライフスタイルを広げてくれる1台です。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。

用途構内移動用、防災用、日常使い等商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。マットブラックサイズ20型寸法(cm)D×W×H:約145×56×101ワイヤー錠(同梱)折りたたみ寸法(cm)D×W×H:約84×60×72変速段数シマノ外装6段総質量(kg)約17.5
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする