JA-CC20B【ワケあり】 ポータブル電源 収納バック Jackery(ジャクリ) 76108421

JA-CC20B【ワケあり】 ポータブル電源 収納バック Jackery(ジャクリ) 76108421
JA-CC20B【ワケあり】 ポータブル電源 収納バック Jackery(ジャクリ) 76108421
JA-CC20B【ワケあり】 ポータブル電源 収納バック Jackery(ジャクリ) 76108421

ポータブル電源 収納バック

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個対応機種Jackery ポータブル電源 1500/1500Pro/2000Pro注文コード76108421品番JA-CC20B【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥10,9088,798

【Jackery ポータブル電源対応】
Jackery ポータブル電源 の収納はもちろん、スペースには余裕があるため、ポータブル電源だけではなくお弁当や飲み物なども入れることができます。
【高品質な素材】
収納バッグの外側は、耐久性のあるファブリック生地で構成されており、内側は食品グレードのPEVAフォイルで作られているため、ポータブル電源の収納以外に暖かいランチ、新鮮な果物、夏または冬の冷たい/温かい料理を保管することができます。水や氷を直接入れてもOK!氷が解けた後の水漏れの心配もありません。 ※ポータブル電源本体は防水ではないため、一緒に収納はしないでください。
【2WAY仕様】
片手持ちと両手持ちの2WAY仕様になっているため、負担を大幅に軽減して、快適に持ち運ぶことができます。
【多様な用途】
ピクニックやキャンプ、バーベキュー、お花見、お子様の試合の応援、ショッピングなど様々なシーンで使用可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様防水設計グレーサイズL本体質量(kg)0.57対応機種Jackery ポータブル電源 1500/1500Pro/2000Pro寸法(cm)31×27.5×44.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: ポータブル電源の収納・持ち運び
その他業種

長く使いたいので、専用バッグを購入しました。取説やコードを収納するスペースもあるので使いやすく、収納感もフィットしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする