曜日別特売

極低頭六角ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)15
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1袋(10個)注文コード76130306品番SNHS-M5-15-LH
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,715
販売価格(税別)
1,559
種別
全ねじ
長さ(mm)
15
材質(本体)
SUS304相当
ねじピッチ(mm)
0.8
頭部形状
極低頭
ねじの呼び
M5
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする