曜日別特売

極低頭六角ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1袋(10個)注文コード76130455品番SNHS-M4-10-LH
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,572
販売価格(税別)
1,429
種別
全ねじ
長さ(mm)
10
材質(本体)
SUS304相当
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部形状
極低頭
ねじの呼び
M4
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする