NBK(鍋屋バイテック会社)
極低頭六角ボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M4
M4
M5
M8
M6
長さ(mm)
15
30
25
20
15
8
10
12
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1.25
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76138731
品番
SNHS-M4-15-LH
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,627
販売価格(税別)
¥
1,479
バスケットに入れる
種別
全ねじ
長さ(mm)
15
材質(本体)
SUS304相当
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部形状
極低頭
ねじの呼び
M4
ねじ山種類
メートル並目