3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト CPユニホイール
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(15個)
外径(mm)
50
注文コード
76161779
品番
CU 5AF 50X19X9.5
参考基準価格(税別)
¥34,365
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。CPシリーズは硬めのためしっかり当てて加工したい用途等に適しています。ラバー砥石代替にも可。
用途
エッジ形状を保ちながらバリのみ除去、寸法管理が必要な面取り、硬い材質のエッジ処理等に。ラバー砥石代替にも可。
幅(mm)
表面:19
グレード
5A Fine
外径(mm)
50
内径(mm)
9.5
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。