スコッチ・ブライト CPユニホイール

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可53日以内出荷とは
この商品は外径・内容量など85種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(40個)
外径(mm)
64
注文コード
76161815
品番
-
参考基準価格(税別)¥81,720販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。CPシリーズは硬めのためしっかり当てて加工したい用途等に適しています。ラバー砥石代替にも可。

用途
エッジ形状を保ちながらバリのみ除去、寸法管理が必要な面取り、硬い材質のエッジ処理等に。ラバー砥石代替にも可。
幅(mm)
表面:6
グレード
7A Coarse
外径(mm)
64
内径(mm)
9.5
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする