43V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア X83L(BS・CS110度4Kチューナー搭載)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード76172821品番KJ-43X83L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

【特長1_ネット動画を、心ゆくまで】Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。【特長2_あらゆる映像を広色域な4K画質に】いつも見ている映像を4K HDR相当の高画質で再現。さらに「トリルミナス プロ」搭載により、精細な色表現を可能にしました。【特長3_テレビが届いたその日からおうち映画館】ソニー独自のコンテンツサービス「SONY PICTURES CORE(ソニー・ピチャーズコア)」は、最新映画や大ヒット映画を、最高画質のストリーミングと臨場感あふれる音質でコンテンツを楽しむことができます。【特長4_スマホの画面から大画面の世界へ】Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます。【特長5_ブラビアカム連携】別売りのブラビアカムを繋げば、自動省電力モード対応でテレビの前に視聴者がいない間、輝度を落として消費電力を抑えます。また、テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。

解像度3840×2160入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1モニターサイズ43V型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする