曜日別特売
FC4-0775a アルミ運搬車 イットン台車 FC 長谷川工業 76183996

FC4-0775a アルミ運搬車 イットン台車 FC 長谷川工業 76183996
FC4-0775a アルミ運搬車 イットン台車 FC 長谷川工業 76183996
FC4-0775a アルミ運搬車 イットン台車 FC 長谷川工業 76183996
FC4-0775a アルミ運搬車 イットン台車 FC 長谷川工業 76183996
FC4-0775a アルミ運搬車 イットン台車 FC 長谷川工業 76183996
FC4-0775a アルミ運搬車 イットン台車 FC 長谷川工業 76183996
FC4-0775a アルミ運搬車 イットン台車 FC 長谷川工業 76183996
FC4-0775a アルミ運搬車 イットン台車 FC 長谷川工業 76183996
FC4-0775a アルミ運搬車 イットン台車 FC 長谷川工業 76183996
FC4-0775a アルミ運搬車 イットン台車 FC 長谷川工業 76183996

アルミ運搬車 イットン台車 FC

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌日出荷とは
質量(kg)19.5
キャスター4輪
内容量1台注文コード76183996品番FC4-0775a
参考基準価格(税別)¥160,900販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。
コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。
パーツごとの交換が簡単
ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。
四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易
跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。
コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。
パーツごとの交換が簡単
ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。
四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易
跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質
アルミ/ウレタンゴム(車輪)
質量(kg)
19.5
キャスター
4輪
ブレーキ
あり
ブレーキ有無
あり
最大積載荷重(kg)
1000
キャスター径(Φmm)
150
ブレーキ種類
ストッパー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
560×450
最大使用質量(kg)
1000
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
760×670×250
スタッキング可否
可
連結可否
可(連結金具要)
注意
※単管パイプは付いておりません。
※荷物の運搬以外では使用しないでください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46814679
2023-03-31
用途: 荷物搬送時
サービス業

タイヤの動きが滑らかで、重量物の運搬にたいへんスムーズ。
スタッキング式なのでタイヤ部分を重ねる穴があるのは仕方ないが、荷台がフラットになるようなボードや硬めのシート(折りたたみ式でコンパクトに収納できるもの)などのアクセサリーがあると重宝

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする