パオック
ESG-550用ガンユニットパッキン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76187040
品番
ESG-GUP
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
電動スプレーガンESG-550用ガンユニットパッキンです。
用途
電動スプレーガンESG-550のガンユニットパッキン交換用に
適合機種
ESG-550
材質
本体/シリコンゴム
本体質量(g)
1
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
33×26.5×3
RoHS指令(10物質対応)
対応