曜日別特売
ESG-VC ESG-550用粘度カップ パオック 76187225

ESG-550用粘度カップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187225
品番
ESG-VC
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

電動スプレーガンESG-550用粘度カップです。

用途
電動スプレーガンESG-550の粘度カップ交換用に
適合機種
ESG-550
材質
本体/PP
容量(mL)
100
内径(Φmm)
【カップ部】上Φ51 / 下Φ4
本体質量(g)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
97×113×61
塗料粘度
19-29秒
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする