曜日別特売
YH6758 ステンレス雪平鍋取替ハンドル ヨシカワ 76187871

ステンレス雪平鍋取替ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187871
品番
YH6758
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

ステンレス雪平鍋の取替ハンドル 16cm・18cm用です。

材質
天然木
質量(g)
52
サイズ(cm)
(小)16・18用
寸法(縦×横)(mm)
155×26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする