サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラックケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
コンテナ数
22
セット内容
ボックスZ-1N=6ヶ、Z-2N=16ヶ
コンテナ種類
Z-1N/6個、Z-2N/16個(ブルー8個、レッド・イエロー各4個)
注文コード
76206444
品番
SCR-9A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
この商品は
コンテナ数・セット内容・コンテナ種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
852×320×900
コンテナ数
22
均等耐荷重(kg/段)
50
セット内容
ボックスZ-1N=6ヶ、Z-2N=16ヶ
質量(kg)
30
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)50
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
852×320×900
コンテナ種類
Z-1N/6個、Z-2N/16個(ブルー8個、レッド・イエロー各4個)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000