サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの ツーリングラック
サカエの ツーリングラック本体
大型ツーリング保管庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ホルダー数
UT-50タイプ6個×10段=60個
奥行(mm)
650
注文コード
76215912
品番
TLG-60AD
参考基準価格(税別)
¥474,500
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
ホルダー数・奥行
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
大切なツールをホコリ等から守り、一括集中管理できます。ツール脱落防止機能付。
ホルダー数
UT-50タイプ6個×10段=60個
幅(mm)
832
奥行(mm)
650
高さ(mm)
1800
質量(kg)
102
付属品
アクリル扉付
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
内蔵(AJ-80)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000