曜日別特売
RCL 280 SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ 76235887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCL 280 SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ 76235887
RCL 280 SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ 76235887

SNS フランジ形固定軸継手 RCL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)最大80注文コード76235887品番RCL 280
参考基準価格(税別)¥104,060販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
外径A(Φmm)280寸法B(Φmm)200寸法C(Φmm)140寸法F(mm)28寸法L(mm)100寸法R(mm)4寸法a(Φmm)20下穴径D(Φmm)34軸穴径D1(Φmm)最大80軸穴径D2(Φmm)最大80全長(mm)200最高回転数(min-1[r.p.m])2300質量(kg)44材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ穴数8部品番号#R4最大伝達トルク(N・m)1961
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする