※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの カップリング
カネミツの フランジタイプ
SNS フランジ形固定軸継手 RCL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
最大100
注文コード
76235905
品番
RCL 355
参考基準価格(税別)
¥198,690
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
355
寸法B(Φmm)
260
寸法C(Φmm)
180
寸法F(mm)
35.5
寸法L(mm)
125
寸法R(mm)
5
寸法a(Φmm)
25
下穴径D(Φmm)
60
軸穴径D1(Φmm)
最大100
軸穴径D2(Φmm)
最大100
全長(mm)
250
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
質量(kg)
86
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
穴数
8
部品番号
#R5
最大伝達トルク(N・m)
3923