※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
SNS フランジ形固定軸継手 RCL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
最大180
注文コード
76235957
品番
RCL 500S
参考基準価格(税別)
¥658,340
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
500
寸法B(Φmm)
400
寸法C(Φmm)
315
寸法F(mm)
45
寸法L(mm)
224
寸法R(mm)
6
寸法a(Φmm)
35.5
下穴径D(Φmm)
110
軸穴径D1(Φmm)
最大180
軸穴径D2(Φmm)
最大180
全長(mm)
448
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
質量(kg)
313
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
穴数
10
部品番号
#R6
最大伝達トルク(N・m)
21967