※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
STB シンクロプーリ L075
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
24
24
24
19
20
21
22
23
25
26
28
30
32
34
36
40
42
44
48
50
60
72
84
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76236912
品番
STB 24-L-075
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
75
歯数
24
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
2.5
総幅(mm)
26
リム幅w(mm)
26
歯形
L
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
1
ピッチ径dp(mm)
72.77
ボス径db(mm)
-
長さl(mm)
25
外径do(Φmm)
72.00
歯幅WA(mm)
21