※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
STB シンクロプーリ H200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
25
24
25
26
28
30
32
34
36
40
42
44
48
50
60
72
84
96
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76237716
品番
STB 25-H-200
参考基準価格(税別)
¥15,690
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
200
歯数
25
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
2.5
総幅(mm)
59
リム幅w(mm)
59
歯形
H
寸法S2(mm)
19
ピッチ径dp(mm)
101.06
長さl(mm)
70
外径do(Φmm)
99.69
歯幅WA(mm)
54