※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239107 3.5×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239107

NS 標準 Vプーリー B-2

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び3 1/2 注文コード76239107 品番3.5×B2
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼びなど47種類から選べます 他の種類を見る
寸法Db(Φmm)- 寸法L(mm)28 寸法S1(mm)- 寸法S2(mm)16 寸法W(mm)44 de外径(Φmm)88.9 寸法dm(mm)77.9 下穴径d(Φmm)9 最大軸穴径d(Φmm)30 溝の形B 溝数2 質量(kg)1.3 種類Vプーリー 呼び3 1/2
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76239082
2018-02-05
用途:
農機具改良
農・林・水産業

軸の内径加工のみで使用できる希望通りのものだった。

対象商品:
76239091
2015-01-29
用途:
農機具等の改造など

価格が安いのと種類が豊富なのが嬉しいです。納期が多少延びても構わないので穴加工、キー溝加工もして頂けると大変助かります。(現在は外注にお願いしています。)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする