カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ B形3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
7
注文コード
76239502
品番
7 × B3
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Db(Φmm)
76
寸法L(mm)
44
寸法S1(mm)
10
寸法S2(mm)
10
寸法W(mm)
64
de外径(Φmm)
177.8
寸法dm(mm)
166.8
下穴径d(Φmm)
20
最大軸穴径d(Φmm)
42
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
4.5
種類
Vプーリー
呼び
7
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。