※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
SNSJISVプーリ C形4本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
de外径(Φmm)
257
257
257
194
199
204
209
214
220
226
232
238
244
250
264
279
294
314
329
369
414
464
514
574
644
724
814
914
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76243727
品番
243 × C4
参考基準価格(税別)
¥36,080
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
39.5
幅W(mm)
110.5
ボス径db(mm)
100
de外径(Φmm)
257
呼び径dm(mm)
243
寸法h(mm)
25.5
寸法l(mm)
71
下穴径d(Φmm)
22
溝の形
C
溝数
4
質量(kg)
15.1
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
56
GD
2
(kgf・m
2
)
0.508
不つり合い質量許容値(g)
9.7