曜日別特売
80 × 3V-2 SNS パワーシーブ 3V2本掛 カネミツ 76245181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80 × 3V-2 SNS パワーシーブ 3V2本掛 カネミツ 76245181
80 × 3V-2 SNS パワーシーブ 3V2本掛 カネミツ 76245181

SNS パワーシーブ 3V2本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
下穴径d(Φmm)13
寸法dm(mm)78.8
78.8
65.8
68.8
69.8
73.8
83.8
88.8
93.8
108.8
210.8
222.8
234.8
353.8
448.8
98.8
110.8
118.8
123.8
128.8
138.8
148.8
158.8
178.8
198.8
248.8
278.8
298.8
313.8
358.8
398.8
内容量1個注文コード76245181品番80 × 3V-2
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法B(mm)27.7寸法H(mm)-寸法S1(mm)7.3ボス径db(mm)60寸法dm(mm)78.8寸法l(mm)35下穴径d(Φmm)13溝の形3V溝数2質量(kg)1.1最大軸穴径(mm)32総幅(mm)35GD2(kgf・m2)0.0026呼び径de80不つり合い質量許容値(g)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする