※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V4本掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
1000
注文コード
76247561
品番
1000 × 5V-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥266,840
この商品は
呼び径de
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
77.9
寸法H(mm)
26
寸法S1(mm)
37.1
寸法S2(mm)
-
ボス径db(mm)
180
寸法dm(mm)
997.4
寸法l(mm)
115
下穴径d(Φmm)
55
溝の形
5V
溝数
4
質量(kg)
106
最大軸穴径(mm)
100
総幅(mm)
115
GD
2
(kgf・m
2
)
58.6
呼び径de
1000
不つり合い質量許容値(g)
106