※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB 80 × 3V-3 STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ 76250474 STB 80 × 3V-3 STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ 76250474

STB ブッシングシーブ 3V-3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径de80 注文コード76250474 品番STB 80 × 3V-3
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は呼び径deなど27種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)38 寸法H(mm)- 寸法S1(mm)7 寸法S2(mm)10 ボス径db(mm)78 寸法dm(mm)78.8 長さl(mm)35 溝数3 総幅(mm)45 溝の形3V 呼び径de80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする