※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB 150 × 3V-3 STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ 76250562 STB 150 × 3V-3 STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ 76250562

STB ブッシングシーブ 3V-3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径de150 注文コード76250562 品番STB 150 × 3V-3
参考基準価格(税別)¥9,220 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は呼び径deなど27種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)38 寸法H(mm)- 寸法S1(mm)7 寸法S2(mm)5 ボス径db(mm)100 寸法dm(mm)148.8 長さl(mm)40 溝数3 総幅(mm)45 溝の形3V 呼び径de150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする