曜日別特売
STB 180 × 3V-6 STB ブッシングシーブ 3V-6 カネミツ 76251077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB 180 × 3V-6 STB ブッシングシーブ 3V-6 カネミツ 76251077
STB 180 × 3V-6 STB ブッシングシーブ 3V-6 カネミツ 76251077

STB ブッシングシーブ 3V-6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び径de180注文コード76251077品番STB 180 × 3V-6
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法B(mm)68.9寸法H(mm)16寸法S1(mm)-寸法S2(mm)10寸法S3(mm)13.9ボス径db(mm)-寸法dm(mm)178.8長さl(mm)45溝数6総幅(mm)68.9溝の形3V呼び径de180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする