※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシング 6340
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76253283
品番
STB 6340 × 24-N
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
24
タイプ
X
寸法L(mm)
40
寸法A(mm)
63
ねじ寸法
M10×18
軸径(mm)最大d max
42
ねじ穴数
2
寸法A'(mm)
58.00