曜日別特売
STB 180140 × 125-N STB ブッシング 180140 カネミツ 76254114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB ブッシング 180140

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径(mm)125
内容量1個注文コード76254114品番STB 180140 × 125-N
参考基準価格(税別)¥92,450販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
軸穴径(mm)125タイプY寸法L(mm)140寸法A(mm)180軸径(mm)最大d max125ボルト穴数3ボルト寸法M24×60寸法A'(mm)162.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする