カネミツ
STB IS プーリ IS-A1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
de外径(Φmm)
105.5
105.5
105.5
68.5
72.5
76.5
80.5
85.5
88.5
90.5
93.5
95.5
98.5
100.5
103.5
108.5
111.5
114.5
117.5
123.5
130.5
137.5
145.5
155.5
165.5
175.5
185.5
195.5
205.5
229.5
255.5
285.5
305.5
320.5
360.5
405.5
455.5
505.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76254281
品番
STB-IS 100 × A1
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
A
溝数
1
質量(kg)
1.1
ddデータム径(Φmm)
100
de外径(Φmm)
105.5
リム幅w(mm)
20
ハブdb(mm)
63
ハブl(mm)
25
寸法S1(mm)
5
寸法S2(mm)
-
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0052
適合ブッシング
4225
不つり合い質量許容値(g)
1.5