※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
STB IS プーリ IS-B1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
de外径(Φmm)
257
257
257
125
132
139
142
147
152
157
162
167
172
177
187
197
207
219
231
243
287
307
322
362
407
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255374
品番
STB-IS 250 × B1
参考基準価格(税別)
¥14,020
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
B
溝数
1
質量(kg)
4.7
ddデータム径(Φmm)
250
de外径(Φmm)
257
リム幅w(mm)
25
ハブdb(mm)
100
ハブl(mm)
40
寸法S1(mm)
15
GD
2
(kgf・m
2
)
0.132
適合ブッシング
6340
不つり合い質量許容値(g)
4.7