※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
STB IS プーリ IS-B1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
de外径(Φmm)
287
287
287
125
132
139
142
147
152
157
162
167
172
177
187
197
207
219
231
243
257
307
322
362
407
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255383
品番
STB-IS 280 × B1
参考基準価格(税別)
¥15,040
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
B
溝数
1
質量(kg)
5.2
ddデータム径(Φmm)
280
de外径(Φmm)
287
リム幅w(mm)
25
ハブdb(mm)
100
ハブl(mm)
40
寸法S1(mm)
15
GD
2
(kgf・m
2
)
0.184
適合ブッシング
6340
不つり合い質量許容値(g)
5.2