※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-B5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76256573
品番
STB-IS 800 × B5
参考基準価格(税別)
¥185,310
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
B
溝数
5
質量(kg)
62
ddデータム径(Φmm)
800
de外径(Φmm)
807
リム幅w(mm)
101
ハブdb(mm)
200
ハブl(mm)
90
寸法S2(mm)
-
寸法S3(mm)
11
GD
2
(kgf・m
2
)
21.1
適合ブッシング
13090
不つり合い質量許容値(g)
62